Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsplatte aus Monel, Stärke 6.4mm, 25.4mm x 5m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2644578
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     152-0064-0254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte
Material = Monel
Stärke = 6.4mm
Länge = 5m
Breite = 25.4mm
Weitere Informationen:
Material:
Monel
Stärke:
6.4mm
Länge:
5m
Breite:
25.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2644578, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Abschirmstreifen, TE Connectivity, 15200640254, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,90*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 47,90* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 57,95*
€ 68,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 54,01*
€ 64,27
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 47,90*
€ 57,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.