Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsplatte aus Monel, Stärke 6.4mm, 25.4mm x 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2644577
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     152-0064-0254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte
Material = Monel
Stärke = 6.4mm
Länge = 25m
Breite = 25.4mm
Weitere Informationen:
Material:
Monel
Stärke:
6.4mm
Länge:
25m
Breite:
25.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2644577, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Abschirmstreifen, TE Connectivity, 15200640254, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 55,60*
€ 66,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 48,81*
€ 58,08
pro Meter
ab 125 Meter
€ 41,11*
€ 48,92
pro Meter
ab 250 Meter
€ 33,29*
€ 39,62
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 31,65*
€ 37,66
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.