Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsplatte aus TCS, Stärke 0.5mm, 25.4mm x 5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2644563
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     144-0254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte 0,5mm
Material = TCS
Stärke = 0.5mm
Länge = 5m
Breite = 25.4mm
Weitere Informationen:
Material:
TCS
Stärke:
0.5mm
Länge:
5m
Breite:
25.4mm
Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte, 2644563, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Abschirmstreifen, TE Connectivity, 1440254, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
pro Meter
€ 8,95*
ab € 6,00*
€ 7,74*
1 Tag
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 128,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,55*
€ 8,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.