Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dichtungsplatte aus Monel, Stärke 3.2mm, 3.2mm x 5m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2644536
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     132-0032-0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte
Material = Monel
Stärke = 3.2mm
Länge = 5m
Breite = 3.2mm
Weitere Informationen:
Material:
Monel
Stärke:
3.2mm
Länge:
5m
Breite:
3.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2644536, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Abschirmstreifen, TE Connectivity, 13200320032, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 11,79* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.