Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB501VM-40FH SMD Schottky Gleichrichter & Schottky-Diode , 40V / 100mA, 2-Pin SOD-323FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2643782
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB501VM-40FHTE-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323FL
Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Serie = RB501VM-40FH
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323FL
Dauer-Durchlassstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Serie:
RB501VM-40FH
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2643782, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RB501VM40FHTE17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0308*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1266*
€ 0,1507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0791*
€ 0,0941
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0738*
€ 0,0878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,0527
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0436*
€ 0,0519
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,0465
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.