Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Luftqualitätssensor, bis +25°C / 80%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2641331
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ZMOD4450AI1V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
luftqualitätssensor
Temperatur max. = +25°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±2%
Equipmenttyp = Luftqualitätsüberwachung
Feuchtigkeit max. = 80%RH
Feuchtemessauflösung = From 0% to 85% non-condensing
Weitere Informationen:
Temperatur max.:
+25°C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±2%
Equipmenttyp:
Luftqualitätsüberwachung
Feuchtigkeit max.:
80%RH
Feuchtemessauflösung:
From 0% to 85% non-condensing
Weitere Suchbegriffe: 2641331, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Luftqualitätsmessgeräte, Renesas Electronics, ZMOD4450AI1V, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Air Quality Monitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 245.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 980 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.