Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen Stromwandler 800 → 1600A, 215mm x 54mm x 124mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2641005
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2641005
EAN/GTIN:
     5059044475997
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandlertyp = DIN-Schienen Montage
Sensortechnik = Stromwandler
Versorgungsspannung = 330 mV
Eingangsstrom = 800 → 1600A
Gesamthöhe = 124mm
Gesamtbreite = 215mm
Gesamttiefe = 54mm
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = 40°C
Montagetyp = Sammelschiene, Fuß, DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Stromwandlertyp:
DIN-Schienen Montage
Sensortechnik:
Stromwandler
Versorgungsspannung:
330 mV
Eingangsstrom:
800 → 1600A
Gesamthöhe:
124mm
Gesamtbreite:
215mm
Gesamttiefe:
54mm
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
40°C
Montagetyp:
Sammelschiene, Fuß, DIN-Schiene
Weitere Suchbegriffe: rs pro stromwandler, aufsteckstromwandler, 2641005, Automation, Prozessautomation, RS PRO, 1787850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.