Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP Vernickelte 12mm Krokodilklemme, Blau isoliert, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2639216
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     6009-IEC-Bl
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
electro-pjp abgreifklemmen
abgreifklemme
Nennstrom = 20A
Backenöffnung = 12mm
Kontaktmaterial = Stahl vernickelt
Isoliert = Ja
Farbe = Blau
Weitere Informationen:
Nennstrom:
20A
Backenöffnung:
12mm
Kontaktmaterial:
Stahl vernickelt
Isoliert:
Ja
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme blau, 2639216, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Electro PJP, 6009IECBl, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.