Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 4mm Abgreifklemme Rot, Stahl Spitze Steel, 1kV / 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2639211
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     6005-IEC-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Produkt Typ = Greiferklemme
Spitzentyp = Kneifzange
Farbe = Rot
Nennstrom = 6A
Nennspannung = 1kV
Kontaktmaterial = Stahl
Spitzengröße = Steel
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Greiferklemme
Spitzentyp:
Kneifzange
Farbe:
Rot
Nennstrom:
6A
Nennspannung:
1kV
Kontaktmaterial:
Stahl
Spitzengröße:
Steel
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, electro-pjp abgreifklemmen, 2639211, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Electro PJP, 6005IECR, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.