Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 4mm Klemmprüfspitze Rot, Messing Spitze 4mm, 1kV / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2639206
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     6001-IECIV-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Prüfspitze
klemmprüfspitze rot
Produkt Typ = Hakenclip
Spitzentyp = Haken
Farbe = Rot
Nennstrom = 20A
Nennspannung = 1kV
Kontaktmaterial = Vernickeltes Messing
Spitzengröße = 4mm
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Hakenclip
Spitzentyp:
Haken
Farbe:
Rot
Nennstrom:
20A
Nennspannung:
1kV
Kontaktmaterial:
Vernickeltes Messing
Spitzengröße:
4mm
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze, electro pjp prüfspitze, 2639206, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Electro PJP, 6001IECIVR, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.