Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 4mm Klemmprüfspitze Blau, Messing Spitze 4mm, 1kV / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2639204
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     6001-IECIV-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Prüfspitze
klemmprüfspitze blau
Produkt Typ = Hakenclip
Spitzentyp = Haken
Farbe = Blau
Nennstrom = 20A
Nennspannung = 1kV
Kontaktmaterial = Vernickeltes Messing
Spitzengröße = 4mm
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Hakenclip
Spitzentyp:
Haken
Farbe:
Blau
Nennstrom:
20A
Nennspannung:
1kV
Kontaktmaterial:
Vernickeltes Messing
Spitzengröße:
4mm
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze, electro pjp prüfspitze, 2639204, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Electro PJP, 6001IECIVBL, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.