Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP Prüfspitzen Blau 4mm, 1kV / 36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2639163
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     404-IEC-Bl
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze blau
prüfspitze 36a
electro pjp prüfspitze
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 36A
Tastkopf Typ = Nadelspitzen-Tastkopf
Prüfspitzentyp = Schmal
Spitzengröße = 4mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
36A
Tastkopf Typ:
Nadelspitzen-Tastkopf
Prüfspitzentyp:
Schmal
Spitzengröße:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 2639163, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Prüfsonden, Electro PJP, 404IECBl, Test & Measurement, Test Connectors, Test Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.