Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Operationsverstärker Leistungsverstärker SMD 8-SOIC, einzeln typ. 1,8 → 5,5 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2638917
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL28213FBZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Leistungsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = 8-SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Leistungsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
8-SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2638917, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Renesas Electronics, ISL28213FBZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68068*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 97 Stück (ab € 0,25444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,74049*
€ 56,81118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,22043*
€ 53,81231
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,63053*
€ 50,73033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,60039*
€ 49,50446
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 35,30024*
€ 42,00729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,78032*
€ 41,38858
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 31,06037*
€ 36,96184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,94092*
€ 34,43969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,68068*
€ 29,37001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.