Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Operationsverstärker Leistungsverstärker SMD SC-74A, SOT-753, einzeln typ. 40 V, 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2638915
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL28208FBZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Leistungsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-74A, SOT-753
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Pinanzahl = 6
Versorgungsspannung einzeln typ. = 40 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Leistungsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-74A, SOT-753
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Pinanzahl:
6
Versorgungsspannung einzeln typ.:
40 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2638915, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Renesas Electronics, ISL28208FBZT7A, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.270,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 5,08324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.345,61*
€ 1.601,2759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.336,13*
€ 1.589,9947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.304,45*
€ 1.552,2955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.283,76*
€ 1.527,6744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.270,81*
€ 1.512,2639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.