Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank, Türanzahl: 2 Weichstahl, Grau, 984 mm x 915 mm x 505mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2638180
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2638180
EAN/GTIN:
     5056111971680
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Anzahl Türen = 2
Höhe Außen = 984 mm
Breite Außen = 915 mm
Äußere Tiefe = 505mm
Material = Weichstahl
Farbe = Grau

Zweitüriger Werkzeugschrank. Stahl mit grauer Polyesterpulverbeschichtung Verstärkte Türen mit Dreipunkt-Verriegelung Zwei in der Höhe verstellbare Einlegeböden Drehriegelschloß mit zwei Schlüsseln (alle Schloßprofile sind unterschiedlich) HxTxB: 915x457x915mm Lieferung ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
2
Höhe Außen:
984 mm
Breite Außen:
915 mm
Äußere Tiefe:
505mm
Material:
Weichstahl
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: material werkzeugschrank, 2638180, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Spinde, RS PRO, CH961FHYHY29S12, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Lockers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,83*
€ 764,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,35*
€ 759,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,35*
€ 745,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,40*
€ 683,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,69*
€ 626,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XB4BG61
ab € 26,43*
Zubehör
Schneider Electric
XB4BG33
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.