Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkzeugschrank, Türanzahl: 1 Stahl, Grau, 984 mm x 477 mm x 505mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkzeugschrank, Türanzahl: 1 Stahl, Grau, 984 mm x 477 mm x 505mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2638174
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2638174
EAN/GTIN:
     5056111971673
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Anzahl Türen = 1
Höhe Außen = 984 mm
Breite Außen = 477 mm
Äußere Tiefe = 505mm
Material = Stahl
Farbe = Grau

Werkzeugschrank - 2 Böden. Stahl mit grauer Polyesterpulverbeschichtung Lieferung komplett mit zwei in der Höhe verstellbaren Einlegeböden Lieferung ohne Inhalt H. 914 W. 457 T. 457
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1
Höhe Außen:
984 mm
Breite Außen:
477 mm
Äußere Tiefe:
505mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: material werkzeugschrank, 2638174, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Spinde, RS PRO, CH661FHYHY29S12, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Lockers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,58*
€ 451,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,95*
€ 441,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,70*
€ 431,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,44*
€ 405,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,23*
€ 362,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XB4BG61
ab € 26,43*
Zubehör
Schneider Electric
XB4BG33
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.