Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mykal Industries Entfetter, 5 L Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2638095
Hersteller:
     Mykal Industries
Herst.-Nr.:
     67110
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Gebinde Typ = Kanister
Gebindegröße = 5 L
Anwendung = Maschinen

Mykal Industries EntfettungsmittelDie Trommel Mykal Industries 5L ist ein leistungsfähiger, sicherer und effektiver Reiniger, der ordentlich oder mit Wasser verdünnt zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schmutz aus der Anlage, Geräten und Produktkomponenten verwendet werden kann.Eigenschaften und VorteileVerdünnt und mit Wasser abgespült Ausgezeichnete Schneidleistung bei Ölen und Fetten Es kann Komponenten und in Ultraschalltanks einweichen Kompatibel mit allen Metallen und den meisten Kunststoffen, vor der Verwendung auf Eignung auf O-Ringe und Dichtungen prüfen Kein Ozonabbaupotenzial und chlorfreiAnwendungenEntfettungsmittel Reinigungsmittel/Reiniger
Weitere Informationen:
Gebinde Typ:
Kanister
Gebindegröße:
5 L
Anwendung:
Maschinen
Weitere Suchbegriffe: entfetter 5 liter, entfetter, 2638095, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Mykal Industries, 67110, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Degreasers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.