Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS1025-DL Flüssigkeit Durchflusssensor 5 V 0 l/min → 7 l/min. Typ Flüssigkeitsdurchfluss-Sensormodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2638004
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     FS1025-2001-DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor flüssigkeit
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Flüssigkeitsdurchfluss-Sensormodul
Durchflussrate min. = 0 l/min
Durchflussrate max. = 7 l/min.
Versorgungsspannung = 5 V
Serie = FS1025-DL
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Flüssigkeitsdurchfluss-Sensormodul
Durchflussrate min.:
0 l/min
Durchflussrate max.:
7 l/min.
Versorgungsspannung:
5 V
Serie:
FS1025-DL
Weitere Suchbegriffe: renesas electronics durchflusssensor, 2638004, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Renesas Electronics, FS10252001DL, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.