Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann TC315 3-Kanal Steckernetzteil AC/DC-Adapter 15W, 100 → 240V, 5V dc / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2637853
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0139-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v 15w
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangsstrom = 3A
Anzahl der Ausgänge = 3
Nennleistung = 15W
Typ = AC/DC-Adapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangsstrom:
3A
Anzahl der Ausgänge:
3
Nennleistung:
15W
Typ:
AC/DC-Adapter
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 2637853, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ansmann, 10010139520, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.