Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Operationsverstärker Low Power SMD 14LD SOIC, einzeln typ. 3 V, 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2636963
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL83076EIBZA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = 14LD SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
14LD SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2636963, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Renesas Electronics, ISL83076EIBZAT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.761,825*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,10473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.866,125*
€ 3.410,68875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.847,225*
€ 3.388,19775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.790,375*
€ 3.320,54625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.761,825*
€ 3.286,57175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.