Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Operationsverstärker Low Power SMD 8LD SOIC, einzeln typ. 5 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2636961
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL81483IBZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = 8LD SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
8LD SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2636961, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Renesas Electronics, ISL81483IBZT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.763,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,10536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.872,20*
€ 3.417,918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.852,50*
€ 3.394,475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.793,175*
€ 3.323,87825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.763,40*
€ 3.288,446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.