Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Operationsverstärker Low Power SMD 3 Ld SOT-23, einzeln typ. 1,2 V, 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2636955
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL60002DIH311Z-TK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = 3 Ld SOT-23
Pinanzahl = 3
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,2 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
3 Ld SOT-23
Pinanzahl:
3
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,2 V
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, operationsverstärker sot-23, comparator, 2636955, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Renesas Electronics, ISL60002DIH311ZTK, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.