Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Operationsverstärker Low Power SMD 3 Ld SOT-23, einzeln typ. 1,2 V, 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2636953
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL60002DIH311Z-TK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = 3 Ld SOT-23
Pinanzahl = 3
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,2 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
3 Ld SOT-23
Pinanzahl:
3
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,2 V
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, operationsverstärker sot-23, comparator, 2636953, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Renesas Electronics, ISL60002DIH311ZTK, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.802,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,80233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.942,84*
€ 2.311,9796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.869,70*
€ 2.224,943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.830,27*
€ 2.178,0213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.809,01*
€ 2.152,7219
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.802,33*
€ 2.144,7727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.