Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s L101X, Xenon Blitz Signalleuchte Orange, 12 V ac/dc x 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
e2s L101X, Xenon Blitz Signalleuchte Orange, 12 V ac/dc x 83mm
e2s L101X, Xenon Blitz Signalleuchte Orange, 12 V ac/dc x 83mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2635945
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     L101XDC012BR/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Versorgungsspannung = 12 V ac/dc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromart = DC
Gehäusefarbe = Rot
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = L101X
Höhe = 83mm
Sockellänge = 86mm
Temperatur min. = -25°C

E2sDie E2s-Xenon-Leuchte mit orangefarbener Linse ist ideal für alle allgemeinen Signalanwendungen, einschließlich Brandschutz und Prozesssteuerung. Er verfügt außerdem über helle, auffällige 5J-Xenon-Signale.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung reicht von 10 V dc und 14 V dc Kann gestapelt werden, um mehrere Signalstatusleuchten bereitzustellen Ausgelegt für Dauerbetrieb Synchronisierter 1-Hz-Blitz mit benachbarten Signalleuchten, die an die gleiche Stromversorgung angeschlossen sind Polycarbonatlinse Schwer entflammbares ABS-Gehäuse Die Lebensdauer der Xenon-Röhre beträgt 5 Millionen Blitze Die Kabeleinführung erfolgt über M20-Ausbrüche Die Grundbreite beträgt 86 mm und die Höhe 83 mm Betriebsspannungsbereich zwischen -25 °C und 55 °C.AnwendungenVerkehrssteuerungssignalisierung Gefahrenbewusstsein Fahrzeugsicherheit Polizei-, Feuer- und StraßenbeleuchtungZertifizierungenSchutzart IP66 UL-Zulassung CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V ac/dc
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
Rot
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
L101X
Höhe:
83mm
Sockellänge:
86mm
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, signalleuchte 12v orange, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 2635945, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, e2s, L101XDC012BRA, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.