Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 10pF / 10V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2634052
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012008001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10pF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0
Weitere Informationen:
Kapazität:
10pF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 10v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 10pf, 2634052, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Wurth Elektronik, 885012008001, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0611*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1511*
€ 0,1798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1454*
€ 0,173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1147*
€ 0,1365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,0929
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.