| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2633431 Herst.-Nr.: W28LCF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = M28 Hydraulikverbindungstyp = Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung Stecker B = M28 Material = Stahl Weitere Informationen: | | Stecker A: | M28 | Hydraulikverbindungstyp: | Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung | Stecker B: | M28 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2633431, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, W28LCF, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 13,42* | € 18,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 17,69* | € 23,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 56,47* | € 74,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|