| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2633421 Herst.-Nr.: W12SCFX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = M12 Hydraulikverbindungstyp = Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung Stecker B = M12 Material = Stahl Weitere Informationen: | | Stecker A: | M12 | Hydraulikverbindungstyp: | Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung | Stecker B: | M12 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 2633421, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, W12SCFX, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,01* | € 3,07* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,61* | € 5,36* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,79* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|