| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2632895 Herst.-Nr.: EM530DINAV53XO1X EAN/GTIN: 8030956089271 |
| |
|
| | |
| Serie = EM530 Ausschnitt-Breite = 53.4mm Anzeigentyp = LCD Anzahl der Stellen = 8+3 Anzahl der Phasen = 3 Impulsausgang = Ja Messgerätetyp = Energiemessgerät Weitere Informationen: | | Serie: | EM530 | Ausschnitt-Breite: | 53.4mm | Anzeigentyp: | LCD | Anzahl der Stellen: | 8+3 | Anzahl der Phasen: | 3 | Impulsausgang: | Ja | Messgerätetyp: | Energiemessgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2632895, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, Carlo Gavazzi, EM530DINAV53XO1X, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,50* | € 162,27* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,26* | € 168,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,32* | € 171,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|