| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-263251 Herst.-Nr.: 263251 EAN/GTIN: 5056070924277 |
| |
|
| | |
| Länge = 20mm Breite = 35mm Höhe = 20mm Abmessungen = 20 x 35 x 20mm Wärmewiderstand = 17.9°C/W Gehäusetyp = TO-220
RS Pro Weitere Informationen: | | Länge: | 20mm | Breite: | 35mm | Höhe: | 20mm | Abmessungen: | 20 x 35 x 20mm | Wärmewiderstand: | 17.9°C/W | Gehäusetyp: | TO-220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 263251, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, 00B800801, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 12,72* | € 20,27* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,55* | € 22,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,255* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|