Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Brückengleichrichter, 3-phasig 60A 1200V Tafelmontage 1.6V SEMIPONT2 5-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-263144
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD 60/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = SEMIPONT2
Pinanzahl = 5
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1kA
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.6V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 65 x 48 x 34mm
Höhe = 34mm

UL-Zulassung E63532. Dreiphasige Brückengleichrichter, SEMIPONT®-Serie 2/3/4. Dreiphasige Gleichrichter für Netzteile, Antriebe mit variabler Frequenz, Gleichstrommotor-Feldnetzteile. Robustes Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen Isolierte Metallbodenplatten Einfache Chassismontage
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
SEMIPONT2
Pinanzahl:
5
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1kA
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.6V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
65 x 48 x 34mm
Höhe:
34mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 263144, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, SKD6012, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK89-75-SA
ab € 10,19*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,34*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.