Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker 60 Hydraulik-Schnellkupplung für CEJN 320/410, ISO 7241-1-B, Rectus 25/27, Buchse, Kugelverriegelung, Messing,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker 60 Hydraulik-Schnellkupplung für CEJN 320/410, ISO 7241-1-B, Rectus 25/27, Buchse, Kugelverriegelung, Messing,
Parker 60 Hydraulik-Schnellkupplung für CEJN 320/410, ISO 7241-1-B, Rectus 25/27, Buchse, Kugelverriegelung, Messing,
Artikel-Nr.:
     108EL-2630899
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     BH2-60-BSPP
EAN/GTIN:
     5059041926027
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Gewinde = G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/4Zoll
Material = Messing
Serie = 60
Verwendbar mit = CEJN 320/410, ISO 7241-1-B, Rectus 25/27
Typ = Kupplung
Verriegelung Art = Kugelverriegelung
Oberfläche = Verzinkt, gelb chromatisiert
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = G
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 1000 psi
Betriebstemperatur max. = +110°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

ISO 7241-B. Messing. Schnellkupplungen der Serie Parker 60 für hydraulische Anwendungen. Die Serie 60 ist eine zweifach absperrbare Kupplung, die sich für verschiedene hydraulische Anwendungen eignet, bei denen Schläuche häufig verbunden und getrennt werden. Aus Messing hergestellt mit doppelten O-Ringen und Edelstahl-Verriegelungskugeln für eine lange Haltbarkeit. Eigenschaften und Vorteile. BSPP-Gewindemaße Gehärtete Nippel und Muffen Hohe Durchflussleistung Hochdruckdichtungskonstruktion Unverlierbare Ventildichtung Robuster Kugelverriegelungmechanismus Temperaturbereich: -40 bis +80 °C. Anwendungsbereich. Industrielle Hydraulikleitungen Lebensmittel- und chemische Verarbeitung Wasser- und Kühlmittelleitungen Mobile Geräte
Weitere Informationen:
Gewinde:
G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/4Zoll
Material:
Messing
Serie:
60
Verwendbar mit:
CEJN 320/410, ISO 7241-1-B, Rectus 25/27
Typ:
Kupplung
Verriegelung Art:
Kugelverriegelung
Oberfläche:
Verzinkt, gelb chromatisiert
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
G
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
1000 psi
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung messing 1/4", hydraulik kupplung, parker hydraulik kupplung, 2630899, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, Parker, BH260BSPP, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,69*
€ 77,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,73*
€ 79,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7685813
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.