Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Kabeltransceiver 2 Transmitter, SOIC 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2630197
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     HIN202IBNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeltransceiver
Anzahl der Transmitter = 2
Anzahl der Receiver = 2
Anzahl der Line-Driver = 2
Anzahl der Receiver pro Line = 2
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannung einzeln typ. = 10 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Transmitter:
2
Anzahl der Receiver:
2
Anzahl der Line-Driver:
2
Anzahl der Receiver pro Line:
2
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannung einzeln typ.:
10 V
Weitere Suchbegriffe: 2630197, Halbleiter, Schnittstellen, Kabel Transceiver, Renesas Electronics, HIN202IBNZ, Semiconductors, Interface ICs, Cable Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.