Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron CP1H SPS CPU, 24 Eing. Relais Ausg.Typ Impuls Eing.Typ für Serie CP1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2628784
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CP1H-X40DR-A
EAN/GTIN:
     4547648203579
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Omron CP1E CPU-Modul
Omron CP1H CPU-Modul
omron cp1e cpu-modul
Hersteller Serie = CP1H
Anzahl der Eingänge = 24
Ausgangstyp = Relais
Zur Verwendung mit = Serie CP1E
Eingangstyp = Impuls
Spannungskatagorie = 100 → 240 V AC
Netzwerk-Typ = USB
Programmierbares Interface = Computer
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CP1H
Anzahl der Eingänge:
24
Ausgangstyp:
Relais
Zur Verwendung mit:
Serie CP1E
Eingangstyp:
Impuls
Spannungskatagorie:
100 → 240 V AC
Netzwerk-Typ:
USB
Programmierbares Interface:
Computer
Weitere Suchbegriffe: 2628784, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CP1HX40DRA, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,08*
€ 926,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 834,01*
€ 930,26*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 861,63*
€ 959,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 971,02*
€ 1.099,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.095,61*
€ 1.189,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,67*
€ 1.308,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,59*
€ 1.278,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,69*
€ 1.239,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,87*
€ 1.179,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,02*
€ 1.155,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.