Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OK International HCT-910 Lötstation Digital 900W / 230V bis 600°C, Euro-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2628052
Hersteller:
     OK International
Herst.-Nr.:
     HCT-910-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Modellnummer = HCT-910
Unterstützte Aufgaben = Löten/Entlöten/Heißluft
Nennleistung = 900W
Eingangsspannung = 230V
Lötspitzen Temperatur = 600°C
Maximale Betriebstemperatur = 600°C
Anzeigentyp = Digital
Weitere Informationen:
Modellnummer:
HCT-910
Unterstützte Aufgaben:
Löten/Entlöten/Heißluft
Nennleistung:
900W
Eingangsspannung:
230V
Lötspitzen Temperatur:
600°C
Maximale Betriebstemperatur:
600°C
Anzeigentyp:
Digital
Weitere Suchbegriffe: 2628052, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötstationen, OK International, HCT91021, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Stations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,07*
€ 953,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,34*
€ 925,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,36*
€ 877,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,09*
€ 828,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,77*
€ 810,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.