Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-10 Absolut Drucksensor -1bar bis 0bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627888
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48800120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 0bar
Genauigkeit = ±1 bis ±2,4 %
Serie = A-10
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
0bar
Genauigkeit:
±1 bis ±2,4 %
Serie:
A-10
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, 2627888, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48800120, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.