Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-10 Absolut Drucksensor -50mbar bis 50mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627802
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48779285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min. = -50mbar
Druckanzeige max. = 50mbar
Genauigkeit = ±1 bis ±2,4 %
Serie = A-10
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min.:
-50mbar
Druckanzeige max.:
50mbar
Genauigkeit:
±1 bis ±2,4 %
Serie:
A-10
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 2627802, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48779285, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.