Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA S-20 Drucksensor -1bar bis 9bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627751
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48763104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 9bar
Serie = S-20
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
9bar
Serie:
S-20
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer -1 bis +9bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2627751, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48763104, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,58*
€ 602,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,70*
€ 595,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,30*
€ 585,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,15*
€ 549,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,15*
€ 517,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.