Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-10 Absolut Drucksensor 0bar bis 160bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627601
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     45844462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 160bar
Genauigkeit = ±1 bis ±2,4 %
Serie = A-10
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
160bar
Genauigkeit:
±1 bis ±2,4 %
Serie:
A-10
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 2627601, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 45844462, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.