Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA S-20 Drucksensor -1bar bis 0bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627565
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     43993967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 0bar
Serie = S-20
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
0bar
Serie:
S-20
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor -1 bis 0 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2627565, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 43993967, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,21*
€ 515,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,72*
€ 500,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,60*
€ 488,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,20*
€ 459,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.