Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA S-20 Drucksensor -1bar bis 0.6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627495
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14231705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 0.6bar
Serie = S-20
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
0.6bar
Serie:
S-20
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, druckmeßumformer 0,6bar, 2627495, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 14231705, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,77*
€ 516,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,29*
€ 501,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,16*
€ 489,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.