Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA S-20 Drucksensor -1bar bis 9bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627443
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14089756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 9bar
Serie = S-20
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
9bar
Serie:
S-20
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer -1 bis +9bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2627443, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 14089756, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,44*
€ 525,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,87*
€ 521,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,64*
€ 476,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,25*
€ 442,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,61*
€ 430,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.