Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-10 Absolut Drucksensor -1bar bis +5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627372
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     13270827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = +5bar
Genauigkeit = ±1 bis ±2,4 %
Serie = A-10
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
+5bar
Genauigkeit:
±1 bis ±2,4 %
Serie:
A-10
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 2627372, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 13270827, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.