Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-10 Absolut Drucksensor -1bar bis 9bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627366
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     13204700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 9bar
Genauigkeit = ±1 bis ±2,4 %
Serie = A-10
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
9bar
Genauigkeit:
±1 bis ±2,4 %
Serie:
A-10
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, 2627366, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 13204700, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.