Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-10 Absolut Drucksensor -1bar bis 9bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627298
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12744752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 9bar
Genauigkeit = ±1 bis ±2,4 %
Serie = A-10
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
9bar
Genauigkeit:
±1 bis ±2,4 %
Serie:
A-10
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, 2627298, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 12744752, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.