| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2626054 Herst.-Nr.: ZTB-2PZ150 EAN/GTIN: 3272670534667 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = 6,5 mm Modellnummer = ZTB-2PZ150 VDE 1000V zugelassen = Ja Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | 6,5 mm | Modellnummer: | ZTB-2PZ150 | VDE 1000V zugelassen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pozidriv vde schraubendreher, 2626054, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, ZTB2PZ150, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |