Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 4-Kanal USB-Controller, 1Mbit/s Schnittstellen-IC USB 2.0 Single 32-Pin (4 → 24 V), QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2625833
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYPD7271-68LQXQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Anzahl der Transceiver = 4
Datenumfang = 1Mbit/s
Unterstützte Protokolle = USB 2.0
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4 → 24 V
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
4
Datenumfang:
1Mbit/s
Unterstützte Protokolle:
USB 2.0
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4 → 24 V
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: 2625833, Halbleiter, Schnittstellen, USB-Schnittstellen-ICs, Infineon, CYPD727168LQXQ, Semiconductors, Interface ICs, USB Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.