Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzleiterklemme, DIN-Hutschiene, 1-polig, Käfigklemme-Anschluss, 10 → 1/0 AWG, 50mm², Grün, Gelb


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2624216
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2624216
EAN/GTIN:
     5059044473818
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Erdungsblock-Typ = DIN-Hutschiene
Drahtgröße = 10 → 1/0 AWG
Kabelquerschnitt = 50mm²
Farbe = Grün, Gelb
Anzahl der Auslässe = 1
Anschlussart = Käfigklemme
Gehäusematerial = PA 66
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
DIN-Hutschiene
Drahtgröße:
10 → 1/0 AWG
Kabelquerschnitt:
50mm²
Farbe:
Grün, Gelb
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussart:
Käfigklemme
Gehäusematerial:
PA 66
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: rs pro erdungsklemme, erdklemme, 2624216, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, RS PRO, 43457BX25, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 7,722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 53,22*
€ 63,33
pro Box
ab 2 Boxen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 50,23*
€ 59,77
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,96*
€ 54,69
pro Box
ab 20 Boxen
€ 44,88*
€ 53,41
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 38,61*
€ 45,95
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.