Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reihenklemme Grau, 70mm², 800 V / 192A, mit Käfigklemme


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2624205
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2624205
EAN/GTIN:
     5059044473719
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
reihenklemme rs pro
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 4 → 3/0AWG
Anschlussart = Käfigklemme
Kabelquerschnitt = 70mm²
Betriebsspannung = 800 V
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
4 → 3/0AWG
Anschlussart:
Käfigklemme
Kabelquerschnitt:
70mm²
Betriebsspannung:
800 V
Weitere Suchbegriffe: 2624205, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 43405BX10, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 14,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,91*
€ 24,88
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.