Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzleiterklemme, DIN-Hutschiene, 1-polig, Feder-Anschluss, 24 → 12 AWG, 4mm², Grün, Gelb


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2624168
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2624168
EAN/GTIN:
     5059044473382
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Erdungsblock-Typ = DIN-Hutschiene
Drahtgröße = 24 → 12 AWG
Kabelquerschnitt = 4mm²
Farbe = Grün, Gelb
Anzahl der Auslässe = 1
Anschlussart = Feder
Gehäusematerial = PA 66
Schutzart = IP20
Nennstrom = 24A
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
DIN-Hutschiene
Drahtgröße:
24 → 12 AWG
Kabelquerschnitt:
4mm²
Farbe:
Grün, Gelb
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussart:
Feder
Gehäusematerial:
PA 66
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
24A
Weitere Suchbegriffe: rs pro erdungsklemme, erdklemme, 2624168, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, RS PRO, 42452BX10, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 2,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,24*
€ 25,28
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.