Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimpsteckverbinder-Gehäuse LWL-Steckverbinder 4.2mm, 8-polig / 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2623541
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39013083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 8pol
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.2mm
Gender = LWL-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.2mm
Gender:
LWL-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, 2623541, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 39013083, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.